text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick COMET Safety Shoes Polyurethane EUR 41 Black/Gray


Referência 0R379080
Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da sola Outro
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Não
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Alumínio
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Redbrick
Model COMET
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 0R379080
EAN 8713458005924
UBB 500573825790
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 31354041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.