Brocas
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
Maquinação
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
Brocas
7B322603
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
Berbequim direito Red Rooster 3/8-24UNF 4000RPM Direção direita 0.37kW 1/4” PT Entrada de ar 0.4m/s²
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7B322603
Construção
Direto
Peso da máquina (kg)
1.1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Vibrações (m/s²)
0.4
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Marca
Red Rooster
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Construção
Direto
Peso da máquina (kg)
1.1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10 - 10
Vibrações (m/s²)
0.4
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Marca
Red Rooster
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7B322603
EAN
8717981269556
UBB
500636725839
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
10RDS-4000