text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Chave de impacto reta com fecho de correr 3/8“ de secção quadrada 7-12.5Nm 1/4” PT 4200RPM


Objednací číslo RRI-30STRE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 12.5
Binário de aperto máximo (Nm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 12.5
Binário de aperto máximo (Nm) 12.5
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 222
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 770
Código pautal 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-30STRE
EAN 8717981205561
UBB 500619069593
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-30ST
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.