Chaves impulso
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
Maquinação
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
Chaves impacto
RRI-70STARED
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
Chave de impulso reta de fecho Galo Vermelho 1/4“ hexagonal 28-40Nm 1/4” PT 5000RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
RRI-70STARED
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
40
Binário de aperto máximo (Nm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
40
Binário de aperto máximo (Nm)
40
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
10
Volume de ar necessário
372
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
970
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-70STARED
EAN
8717981205608
UBB
500619077919
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-70STA