text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Red Rooster Shut-Off Angle Impulse Wrench 3/8" Square Drive 22-31Nm 1/4" PT 4500RPM

Numer artykułu RRI-70RTRE
Max. operation pressure (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Angle model Yes
Idle rotational speed (1/min) 4500
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 31
Max. tightening torque (Nm) 31

Specyfikacje

Max. operation pressure (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Angle model Yes
Idle rotational speed (1/min) 4500
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 31
Max. tightening torque (Nm) 31
Attract torque adjustable Yes
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 10
Required air volume 372
Brand Red Rooster
Weight per piece (g) 1400
Commodity code 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-70RTRE
EAN 8717981203703
UBB 500619077679
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-70RT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.