text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster RRI-SA Chave de impacto reta sem fecho 1/4“ hexagonal 6-11,5Nm 1/4” PT 4200 RPM


Referência RRI-30SARE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11.5
Binário de aperto máximo (Nm) 11.5
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 11.5
Binário de aperto máximo (Nm) 11.5
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 222
Marca Red Rooster

Números do artigo

Referência RRI-30SARE
EAN 8717981203772
UBB 500619069262
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-30SA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.