text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impulse Wrench 1/4" Hex Drive 20-29Nm 1/4" PT 4500RPM

Article number RRI-70RARE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 29
Binário de aperto máximo (Nm) 29

Specifications

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 29
Binário de aperto máximo (Nm) 29
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 372
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1400
Código pautal 84671110

Article numbers

Article number RRI-70RARE
EAN 8717981203833
UBB 500619076846
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  RRI-70RA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.