Os trituradores
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
Esmeriladoras pneumáticas
Os trituradores
3S217381
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
Red Rooster Die Grinder 90° 20000RPM 600L/min 2.7m/s²
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3S217381
Altura
80.5
Comprimento (mm)
193
Velocidade de rotação (1/min)
20000
Peso da máquina (kg)
0.9
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Vibrações (m/s²)
2.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
80.5
Comprimento (mm)
193
Velocidade de rotação (1/min)
20000
Peso da máquina (kg)
0.9
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Vibrações (m/s²)
2.7
Inserção da ferramenta (mm)
6
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Ângulo de inclinação (°)
90
Volume de ar necessário
600
Marca
Red Rooster
Type
Die Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3S217381
EAN
8717981400140
UBB
500581869954
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRG-54190