Chaves impacto
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
Chaves impacto
9K321479
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
Red Rooster Chaves impacto 1/2 14MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K321479
Comprimento (mm)
340
Peso da máquina (kg)
1.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
340
Peso da máquina (kg)
1.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
310
Binário de aperto máximo (Nm)
310
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
14
Volume de ar necessário
426
Marca
Red Rooster
Type
Angle Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RR-15A