Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves impacto
0A371401
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
RED ROOSTER Chaves de impacto RRI-3700ML
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0A371401
Comprimento (mm)
500
Peso da máquina (kg)
9.2
Inserção da ferramenta
1 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6000
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2700
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
500
Peso da máquina (kg)
9.2
Inserção da ferramenta
1 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6000
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2700
Binário de aperto máximo (Nm)
2700
Binário de tração ajustável
Não
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
36
Volume de ar necessário
1200
Marca
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A371401
EAN
8717981414994
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-3700ML