Ferramentas de pressão de ar
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
Maquinação
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
Chaves impacto
8N524139
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
RED ROOSTER Chaves de impacto RRI-3700M
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8N524139
Comprimento (mm)
250
Peso da máquina (kg)
6.8
Inserção da ferramenta
1 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4300
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
250
Peso da máquina (kg)
6.8
Inserção da ferramenta
1 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4300
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2300
Binário de aperto máximo (Nm)
2300
Binário de tração ajustável
Não
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
36
Volume de ar necessário
1200
Marca
Red Rooster
Código pautal
84671110
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N524139
EAN
8717981414987
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-3700M