Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves impacto
4X251493
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
RED ROOSTER Chaves de impacto RRI-2500M
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X251493
Comprimento (mm)
187
Peso da máquina (kg)
3.5
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
2000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
187
Peso da máquina (kg)
3.5
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
2000
Binário de aperto máximo (Nm)
2000
Binário de tração ajustável
Não
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
24
Volume de ar necessário
960
Marca
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X251493
EAN
8717981400805
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-2500M