text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de impacto RRI-2100M


Referência 7Y448855
Comprimento (mm) 162
Peso da máquina (kg) 2
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 1000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 162
Peso da máquina (kg) 2
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 1000
Binário de aperto máximo (Nm) 1000
Binário de tração ajustável Não
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 20
Volume de ar necessário 720
Marca Red Rooster
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 7Y448855
EAN 8717981400799
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-2100M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.