Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves impacto
4Y115699
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
RED ROOSTER Chaves de impacto RRI-1400M
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4Y115699
Comprimento (mm)
120
Peso da máquina (kg)
1.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
470
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
120
Peso da máquina (kg)
1.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
470
Binário de aperto máximo (Nm)
470
Binário de tração ajustável
Não
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
14
Volume de ar necessário
510
Marca
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-1400M