text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SL30709


Referência 5F465490
Altura 15
Comprimento (mm) 299
Peso da máquina (kg) 0.98
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Comprimento (mm) 299
Peso da máquina (kg) 0.98
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 9
Binário de aperto máximo (Nm) 9
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 5F465490
EAN 8717981414444
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SL30709
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.