text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SL11702


Article number 5P843765
Altura 15
Comprimento (mm) 258
Peso da máquina (kg) 0.69
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Packed per 1

Specifications

Altura 15
Comprimento (mm) 258
Peso da máquina (kg) 0.69
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1700
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 2.5
Binário de aperto máximo (Nm) 2.5
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 510
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Article numbers

Article number 5P843765
EAN 8717981414369
UNSPSC 42272202
Manufacturer article nr  RRI-SL11702
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.