text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SD21106


Referência 2H113309
Altura 15
Comprimento 269
Peso da máquina (kg) 0.87
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1100
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Comprimento 269
Peso da máquina (kg) 0.87
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1100
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 6
Binário de aperto máximo (Nm) 6
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster

Números do artigo

Referência 2H113309
EAN 8717981414598
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SD21106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.