text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SD11203


Referência 0D667252
Altura 15
Comprimento (mm) 258
Peso da máquina (kg) 0.69
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Comprimento (mm) 258
Peso da máquina (kg) 0.69
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 3
Binário de aperto máximo (Nm) 3
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 510
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 0D667252
EAN 8717981414536
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SD11203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.