text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SD11002


Referência 8R409934
Altura 10.4
Comprimento (mm) 244
Peso da máquina (kg) 0.59
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 10.4
Comprimento (mm) 244
Peso da máquina (kg) 0.59
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 1.8
Binário de aperto máximo (Nm) 1.8
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 390
Marca Red Rooster
Código do produto 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 8R409934
EAN 8717981414512
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SD11002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.