Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
8J273308
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
RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SA70960W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8J273308
Altura
53
Comprimento (mm)
411
Peso da máquina (kg)
2.09
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
90
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
53
Comprimento (mm)
411
Peso da máquina (kg)
2.09
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
90
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
60
Binário de aperto máximo (Nm)
60
Binário de tração ajustável
Sim
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
10
Volume de ar necessário
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8J273308
EAN
8717981414970
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SA70960W