text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SA40317

Entrega em 3 semanas

Referência 7O249010
Altura 52
Comprimento (mm) 369
Peso da máquina (kg) 1.81
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 380
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 52
Comprimento (mm) 369
Peso da máquina (kg) 1.81
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 380
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 17
Binário de aperto máximo (Nm) 17
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 7O249010
EAN 8717981414901
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA40317
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.