text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SA30512W


Referência 1A852999
Altura 47
Comprimento (mm) 351
Peso da máquina (kg) 1.36
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 480
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 47
Comprimento (mm) 351
Peso da máquina (kg) 1.36
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 480
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 12
Binário de aperto máximo (Nm) 12
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 1A852999
EAN 8717981414857
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA30512W
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.