text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SA30315


Referência 8L399525
Altura 46
Comprimento (mm) 351
Peso da máquina (kg) 1.36
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 320
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 46
Comprimento (mm) 351
Peso da máquina (kg) 1.36
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 320
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 15
Binário de aperto máximo (Nm) 15
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 8L399525
EAN 8717981414864
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA30315
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.