text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SA22203W


Referência 0M923445
Altura 47
Comprimento (mm) 321
Peso da máquina (kg) 1.2
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Altura 47
Comprimento (mm) 321
Peso da máquina (kg) 1.2
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 3
Binário de aperto máximo (Nm) 3
Binário de tração ajustável Sim
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 4
Volume de ar necessário 660
Marca Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 0M923445
EAN 8717981414772
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SA22203W
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.