Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
7E925233
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
RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-SA11902
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E925233
Altura
47.5
Comprimento (mm)
298
Peso da máquina (kg)
0.88
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
900
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
47.5
Comprimento (mm)
298
Peso da máquina (kg)
0.88
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
900
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
1.8
Binário de aperto máximo (Nm)
1.8
Binário de tração ajustável
Sim
Modelo com catraca
Não
Motor de impulso
Não
Tamanho máximo da rosca (métrica)
4
Volume de ar necessário
360
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E925233
EAN
8717981414673
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-SA11902