Ferramentas de pressão de ar
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
Chaves parafusos
1K686831
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
RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-BS9H2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1K686831
Tensão nominal (V)
20
Altura
238
Comprimento (mm)
203
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Binário máximo (Nm)
9
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
300 - 800
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
20
Altura
238
Comprimento (mm)
203
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Binário máximo (Nm)
9
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
300 - 800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Red Rooster
Type
Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K686831
EAN
8717981400669
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
RRI-BS9H2