text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Chaves de fendas RRI-BS6H2


Referência 1E976615
Tensão nominal (V) 20
Altura 238
Comprimento (mm) 203
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Binário máximo (Nm) 6
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 300 - 1000
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 20
Altura 238
Comprimento (mm) 203
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Binário máximo (Nm) 6
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 300 - 1000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Com carregador de pilhas Sim
Marca Red Rooster
Type Screwdriver

Números do artigo

Referência 1E976615
EAN 8717981400652
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-BS6H2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.