lâminas de serra
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
Partes acessórios
Serras
Serras de recorte & serras tico-tico
7X325628
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
Reciprocating saw blade length 200 mm width 19 mm serration TPI 18 1.4 mm milled
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X325628
Comprimento total (mm)
200
Comprimento de corte (mm)
180
Número de dentes por polegada
18
Adequado para aço inoxidável
Sim
Distância entre dentes (mm)
1.4
Adequado para plástico
Não
Adequado para madeira
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
200
Comprimento de corte (mm)
180
Número de dentes por polegada
18
Adequado para aço inoxidável
Sim
Distância entre dentes (mm)
1.4
Adequado para plástico
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X325628
EAN
4015448668510
UBB
500583325997
UNSPSC
27112802
Artigo do fabricante nr
4000814714