Lanternas
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
Luzes
Lanternas
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7B850707
Largura
90
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Índice de restituição de cor CRI
70-79
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Comprimento (mm)
240
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
90
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CA/CC
Índice de restituição de cor CRI
70-79
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Comprimento (mm)
240
Altura/profundidade (mm)
70
Tipo de lâmpada
Outro
Tensão nominal (V)
3.7
Grau de proteção (IP)
IP54
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
1
Temperatura da cor (K)
6000 - 7500
Cor da luz
Outro
Marca
Ledlenser
Model
W
Type
W4R
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
502733