text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 31694 200 x 25 x 32 K46N5


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência T6300.000.305
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de buchas de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado.

Números do artigo

Referência T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 31694
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.