text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 200 x 32 x 51


Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilh

Referência 3W878350
Altura 32
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 51
Embalado por 1

Especificações

Altura 32
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 51
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 3W878350
EAN 9003170783798
UBB 500683060395
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 78379
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.