text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 200 x 25 x 20


A especificação elástica suave desta roda significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Cikkszám 1P756596
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Código pautal 68042250
Type Grinding & Polishing Wheel

Leírás

A especificação elástica suave desta roda significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Cikkszámok

Cikkszám 1P756596
EAN 9003170073622
UBB 500683033178
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 7362
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.