text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 180 x 25 x 31,75


Esta mó recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinter

Referência 9X425736
Diâmetro 180
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 180
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descrição

Esta mó recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a roda VIB STAR CBN ligada a resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 9X425736
EAN 9003174942740
UBB 500683127970
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 494274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.