text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 175 x 32 x 32


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência 6K741268
Altura 32
Diâmetro do disco (mm) 175
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 32
Diâmetro do disco (mm) 175
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 6K741268
EAN 9003175488155
UBB 500683134729
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 548815
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.