text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 175 x 20 x 32


Este produto foi especialmente desenvolvido para a afiação de branqueadores. O seu tamanho de grão e o sistema de ligação personalizado permitem-lhe obter um desbaste particularmente frio. A sua superfície fina melhora a capacidade de corte e a vida útil das ferramentas de corte. Tenha em atenção o sentido de rotação do disco durante a utilização. O dis

Referência 5F949110
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 175
Granulação 800
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 175
Granulação 800
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Descrição

Este produto foi especialmente desenvolvido para a afiação de branqueadores. O seu tamanho de grão e o sistema de ligação personalizado permitem-lhe obter um desbaste particularmente frio. A sua superfície fina melhora a capacidade de corte e a vida útil das ferramentas de corte. Tenha em atenção o sentido de rotação do disco durante a utilização. O disco de afiar deve afastar-se sempre da aresta de corte. Para além disso, o diâmetro da flange do disco deve ser, pelo menos, dois terços do diâmetro do disco.

Números do artigo

Referência 5F949110
EAN 9003176691097
UBB 500683180755
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 669109
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.