text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 175 x 20 x 32


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizados rebolos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de reduç

Referência 4F856399
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 175
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 175
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizados rebolos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 4F856399
EAN 9003170029056
UBB 500683021520
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2905
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.