text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 150 x 10 x 25


A especificação elástica suave desta roda significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeitos, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 5S627631
Altura 10
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 10
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave desta roda significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeitos, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 5S627631
EAN 9003178022769
UBB 500683205198
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 802276
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.