text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebolo Tyrolit 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência T6300.146.910
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 146910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.