text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça larga Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço Zincado 4,8X20MM dk=16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 20 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 3.94

Dimensões

D (mm) 4.8
Furo ø 4.9
Gama de aperto 14.0-16.0
L (mm) 20

Números do artigo

Referência 34113.482.016
EAN 8715493080133
UBB 950369323254
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.