text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebarbadoras angulares BOSCH GWS 17-125 PSB


Referência 3Z578444
Largura 265
Altura 107
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 326
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.3
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Largura 265
Altura 107
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 326
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.3
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Marca Bosch
Model GWS 17-125 PSB
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 3Z578444
EAN 4059952576725
UBB 500581995841
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06017D1700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.