Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
0G641476
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
Rebarbadora excêntrica individual Bosch AdvancedOrbit 18
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G641476
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Frequência de vibração sem carga (1/min)
6000-24000
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
125
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Frequência de vibração sem carga (1/min)
6000-24000
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
125
Diâmetro do disco de lixa (mm)
125
Montagem de abrasivos
Esticar
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.4
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
AdvancedOrbit 18
Type
Cordless Orbital Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G641476
EAN
3165140874618
UBB
500573674891
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06033D2100