Rebarbadora
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
Esmeriladoras pneumáticas
Rebarbadora
3Q472598
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
Rebarbadora angular Facom 125mm 18000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Q472598
Largura
27
Altura
347
Comprimento (mm)
160
Velocidade de rotação (1/min)
18000
Peso da máquina (kg)
0.66
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Vibrações (m/s²)
1.52
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
27
Altura
347
Comprimento (mm)
160
Velocidade de rotação (1/min)
18000
Peso da máquina (kg)
0.66
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Vibrações (m/s²)
1.52
Inserção da ferramenta (mm)
6
Pressão máxima de funcionamento (psi)
89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Ângulo de inclinação (°)
90
Volume de ar necessário
110
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q472598
EAN
3148517885219
UBB
500637321224
UNSPSC
27112749
Artigo do fabricante nr
V.347F