Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
0T178825
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
Rebarbadora angular Bosch sem fio GWS 18 V-15 SC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T178825
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672959
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T178825
EAN
3165140964548
UBB
500704841138
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6101
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar