text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebarbadora angular Bosch GWS 880 - Slijpmachine


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Referência 3J490338
Largura 73
Altura 100
Comprimento (mm) 280
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 1.9
Embalado por 1

Especificações

Largura 73
Altura 100
Comprimento (mm) 280
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 1.9
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Marca Bosch
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Descrição

Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Two-hole spanner (spare part number 1 619 P08 927), 2 x diamond disc, Standard for Universal, 125 x 22.23 mm (2 608 602 192), Carrying case (6 035 970 318)

Números do artigo

Referência 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 060139600B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.