Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
4L578771
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
Rebarbadora angular Bosch GWS 18V-7 06019H9005
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4L578771
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Cordless Angle Grinder GWS 18V-7, The GWS 18V-7 Professional cordless angle grinder is Bosch’s handy answer that offers the convenient combination of solid 18 V cutting performance and compact design. Thanks to its strong brushless motor that delivers the equal of 700 W from a corded angle grinder, users have all the power in their hands that’s necessary to achieve excellent cutting results. Its light weight, the slim grip size, and the keyless guard ensure convenient and comfortable working. Optimised for versatile cutting, this angle grinder’s perfect ergonomics are safeguarded by its balanced design and the slim handle. This angle grinder is the ideal helper for all cutting tasks in metal, tiles, or bricks. Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040), Two-hole spanner (1 607 950 043), Protective guard (2 608 000 678), Auxiliary handle (1 602 025 024), 2 x battery GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2WH)
Números do artigo
Referência
4L578771
EAN
4059952546155
UBB
500715650437
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H9005
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar