text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebarbadora angular Bosch GWS 18V-7 06019H9001


Objednací číslo 9P873017
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.6
Marca Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.6
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P873017
EAN 3165140978620
UBB 500715650015
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H9001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.