Esmeriladoras direitas
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
Rebarbar & lixar
Esmeriladoras direitas
6Z991175
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
Rebarbadora angular Bosch GWS 18-125 SPL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Z991175
Altura
102
Comprimento (mm)
382
Consumo nominal de energia (W)
1800
Peso da máquina (kg)
2.5
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
102
Comprimento (mm)
382
Consumo nominal de energia (W)
1800
Peso da máquina (kg)
2.5
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800
Marca
Bosch
Código pautal
84672952
Model
GWS 18-125 SPL
Type
Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Z991175
EAN
3165140923910
UBB
500679474600
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06017A3300