AFNAMELIJST FABORY
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
5A877297
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
Rebarbadora angular Bosch GWS 12V-76 + acc, tas
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5A877297
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.7
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
19500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.5
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.7
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
19500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.5
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código do produto
84672951
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A877297
EAN
3165140999564
UBB
500704846343
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019F200C
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar