text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspador para Armários Bahco 343 6-343-10-2-0


Utilização. Trabalhos em madeira, aglomerado, plásticos e outros materiais macios.Forma. Fina, meia-cana. Bordas e superfícies afiladas em direcção à extremidade. Superfícies com corte tipo grosa, bordas de corte simples.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço, 3 = Fino Shape: Thin, half round. Edges and surfaces tapered towards the tip Surfaces rasp cut, edges single cut Type of cut: 2 = Medium, 3 = Fine

Referência S5412.002.250
Forma Faca
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 28
Altura da lâmina (mm) 7
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Faca
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 28
Altura da lâmina (mm) 7
Forma do corte Parafuso serrilhado
Número de cortes 2
Marca Bahco

Números do artigo

Referência S5412.002.250
EAN 7311518021825
UBB 400137030260
UNSPSC 27111904
Artigo do fabricante nr 6-343-10-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.