text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspador manual Bahco 6-344-10-2-2-2


Utilização. Trabalhos em madeira, aglomerado, plásticos e outros materiais macios.Forma. Bordas e superfícies paralelas. Superfícies com corte tipo grosa, uma borda de corte simples.Embalagem individual.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces rasp cut, one edge single cut Single pack, carded Type of cut: 2 = Medium

Referência S5401.002.250
Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 7.5
Forma do corte Parafuso serrilhado
Embalado por 1

Especificações

Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 7.5
Forma do corte Parafuso serrilhado
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 358
Type ERGO Flat Hand Rasp

Números do artigo

Referência S5401.002.250
EAN 7311518005351
UBB 400137060788
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 6-344-10-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.